Startseite

NOBILE ITALIA - NOBA7 INC.A PAVIMENTO 6W 3K 40 IP68 24V - A7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 70 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052520078

Artikelnummer

NOBA7

Herstellernummer

A7

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

90 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

71 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Incasso a LED da pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED XP-E CREE. Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2×0,75 di 3 m.