Startseite

NOBILE ITALIA - NOBA17/4K INC.A PAVIMENTO 11W 4K 30 IP68 24V - A17/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052520146

Artikelnummer

NOBA17/4K

Herstellernummer

A17/4K

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Außendurchmesser:

90 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

118 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED a pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Molle in acciaio rivestite in neoprene. Controcassa in policarbonato inclusa nella confezione. Alimentatore 24Vdc non incluso. Il collegamento di più apparecchiad un solo alimentatore va effettuato in parallelo (vedi pag.291).

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie