NOBILE ITALIA - NOB91110/45/3K/TR MICRO 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP. - 91110/45/3K/TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
8058052110781
Artikelnummer
NOB91110/45/3K/TR
Herstellernummer
91110/45/3K/TR
Hersteller
NOB
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe/Tiefe:
17 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
17...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie