NOBILE ITALIA - NOB9109 INCAS. GESSO QUAD. GU10 - 9109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU5,3
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058052116158
Artikelnummer
NOB9109
Herstellernummer
9109
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU5,3
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Einbaulänge:
130...0 mm
Einbaubreite:
130...0 mm
Einbauhöhe:
68...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



