Startseite

NOBILE ITALIA - NOB90970/10/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 10 IP67 700MA - 90970/10/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Led da Esterno

EAN

8058052513100

Artikelnummer

NOB90970/10/4K

Herstellernummer

90970/10/4K

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Max. Belastung:

200 kg

Incasso tondo per installazione parete, soffitto o calpestabile.Led di potenza XP-E CREE. Anello in acciaio AISI 316L.Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm.Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa.