Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9088 INCAS. ORIENT. QUAD. ALL. GU10 SAT - 9088

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

incassi da interno

EAN

8058052116226

Artikelnummer

NOB9088

Herstellernummer

9088

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Außendurchmesser:

95 mm

Einbauhöhe:

27...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Struttura in alluminio satinato. Colore Alluminio satinato.