NOBILE ITALIA - NOB9088/CR INCAS. ORIENT. QUAD. ALL. GU10 CROMO - 9088/CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8058052116769
Artikelnummer
NOB9088/CR
Herstellernummer
9088/CR
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Einbauhöhe:
27...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie