Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80500/90/N STRIP 3M 28W/M 160LED/M 4K IP20 24V - 80500/90/N

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB80500/90/N STRIP 3M 28W/M 160LED/M 4K IP20 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 20.7 W

  • Lichtstrom je Meter - 4700 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161189

Artikelnummer

NOB80500/90/N

Herstellernummer

80500/90/N

Hersteller

NOB

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

20.7 W

Lichtstrom je Meter:

4700 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

3 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED bianco dinamico. 20,7W. 4000K. 4700 lm.