Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80350/90/C STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 3K IP67 24V - 80350/90/C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2950 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161226

Artikelnummer

NOB80350/90/C

Herstellernummer

80350/90/C

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

2950 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

14 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

128

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

5 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Striscia LED da esterno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone. 128 LED/m 2950lm/m 19.2W/m 3000K CRI>90. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 62.5mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Per il ripristino del grado IP seguire le istruzioni all’interno della confezione o scaricabili dal sito.