NOBILE ITALIA - NOB80332/RGBW STRIP 5M 13,5W/M 60+60LED/M RGBW IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 937 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058052161271
Artikelnummer
NOB80332/RGBW
Herstellernummer
80332/RGBW
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
937 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
4 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
14 mm
Mit Endstück:
nein



