NOBILE ITALIA - NOB70091/C STRISCIA 5M 19,2W/M 3K 120 IP20 24V - 70091/C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8058052001980
Artikelnummer
NOB70091/C
Herstellernummer
70091/C
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m