NOBILE ITALIA - NOB5952/T PANNELLO TOUCH PARETE 4 ZONE PER 5950/TW - 5952/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 21 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052503194
Artikelnummer
NOB5952/T
Herstellernummer
5952/T
Hersteller
NOB
Tiefe:
21 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW Pannello touch capacitivo da parete a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina tunable white cod. 5950/TW distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi dim to warm, bianco dinamico e dimmerazione monocolore. Alimentato tramite 2 batterie modello AAA. Non necessita di controcassa. Un pannello può controllare fino a 4 zone differenti. 86x86 h.21mm


