Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5950/TW CENTRALINA DI CONTROLLO RF+PUSH - 5950/TW

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5950/TW CENTRALINA DI CONTROLLO RF+PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503170

Artikelnummer

NOB5950/TW

Herstellernummer

5950/TW

Hersteller

NOB

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

22.5 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

45 mm

Centralina di controllo Tunable White e Dimming Centralina a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolore, dim to warm e bianco dinamico. Abbinabile con telecomando cod. 5951/C e pannello touch da parete cod. 5952/T. Alimentazione massima 10A - 240Watt. 85x45 h.22.5mm