Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5930/RGBW CENTRALINA RGBW CON TELECOMANDO TOUCH - 5930/RGBW

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5930/RGBW CENTRALINA RGBW CON TELECOMANDO TOUCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503217

Artikelnummer

NOB5930/RGBW

Herstellernummer

5930/RGBW

Hersteller

NOB

Tiefe:

22.5 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

45 mm

Centralina RGBW Centralina RGBW con telecomando touch. Possibilità di selezionare 16 milioni di colori differenti , 15 modalità preimpostate. Telecomando a radiofrequenza a 2,4GHz per la massima velocità di trasmissione fino ad una distanza di 30 metri in ambiente libero. Alimentazione massima 10A - 240Watt (15 metri di strip RGBW) . Un telecomando può controllare infinite centraline, una centralina può esser comandata al massimo da 4 differenti telecomandi. 85x45 h.22.5mm 110x53 h.20.5mm