Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5921/S AMPLIFICATORE DI SEGNALE 5 CANALI UNIV. - 5921/S

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5921/S AMPLIFICATORE DI SEGNALE 5 CANALI UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalverstärker

  • Tiefe - 27 mm

  • Breite - 115 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503255

Artikelnummer

NOB5921/S

Herstellernummer

5921/S

Hersteller

NOB

Ausführung:

Signalverstärker

Tiefe:

27 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

48 mm

Amplificatore di segnale a 5 canali Amplificatore di segnale a 5 canali per centralina cod. 5920/RGB, 5930/RGBW, 5940/U e 5950/TW Alimentazione massima 15A - 360Watt su RGBW, 240W su RGB, 150W su bianco dinamico e 120W su dimmerazione monocolore. 115x48 h.27mm.