Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5920/RGB CENTRALINA RGB CON TELECOMANDO TOUCH - 5920/RGB

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5920/RGB CENTRALINA RGB CON TELECOMANDO TOUCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503200

Artikelnummer

NOB5920/RGB

Herstellernummer

5920/RGB

Hersteller

NOB

Tiefe:

22.5 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

45 mm

Centralina RGB Centralina RGB con telecomando touch. Possibilità di selezionare 640.000 differenti tonalità di colore, 20 modalità preimpostate. Telecomando a radiofrequenza a 2,4GHz per la massima velocità di trasmissione fino ad una distanza di 30 metri in ambiente libero. Alimentazione massima 10A - 240Watt (15 metri di strip RGB). Un telecomando può controllare infinite centraline, una centralina può esser comandata al massimo da 4 differenti telecomandi. 85x45 h.22.5mm 110x53 h.20.5mm.