Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5863 ALIMENTATORE 35W 700MA IP68 CLII - 5863

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5863 ALIMENTATORE 35W 700MA IP68 CLII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503484

Artikelnummer

NOB5863

Herstellernummer

5863

Hersteller

NOB

Driver in corrente. 35W - 700mA - IP68 Output Power: 35W Output Current: 700mA Input Voltage: AC170-276V Output Voltage: DC10-50V Brand: TCI (Italia) Dimensioni: 143x80 h.31mm Norms: EN 55015 ? EN 61000-3-2 ? EN 61000-3-3 ? EN 61347-1 ? EN 61347-2-13 ? EN 61547 ? EN 62384