NOBILE ITALIA - NOB5855 ALIMENTATORE 20W 24V - CASE IP20 - 5855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058052501688
Artikelnummer
NOB5855
Herstellernummer
5855
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
830...830 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
299 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
13 mm