NOBILE ITALIA - NOB5839 DRIVER DIPSWITCH 13-20W 350-500-600MA, I - 5839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 29...54 V
Ausgangsleistung - 13...20 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052003403
Artikelnummer
NOB5839
Herstellernummer
5839
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
29...54 V
Ausgangsleistung:
13...20 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
110 mm