NOBILE ITALIA - NOB5818 ALIMENTATORE DCMAXI JOLLYUS DALI 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 38...58 V
Ausgangsleistung - 20...40 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052003113
Artikelnummer
NOB5818
Herstellernummer
5818
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
38...58 V
Ausgangsleistung:
20...40 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
80 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja


