Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5813 ALIMENT.ELETT.MULTIC.-MULTIT.1-10V&PUSH - 5813

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5813 ALIMENT.ELETT.MULTIC.-MULTIT.1-10V&PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...20 W

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052930587

Artikelnummer

NOB5813

Herstellernummer

5813

Hersteller

NOB

Ausgangsleistung:

15...20 W

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Höhe:

22 mm

Breite:

52 mm

Länge:

111 mm

Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 700mA, 850mA, 900mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,16A. Potenza di uscita: 15-20W. Tensione di uscita: 22-24-36-43V.