NOBILE ITALIA - NOB5788 ALIMENTATORE 25W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052002369
Artikelnummer
NOB5788
Herstellernummer
5788
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Alimentatore 25W - 24Vdc- IP67 - 148x40 h.32mm.