NOBILE ITALIA - NOB5786 ALIMENTATORE 320W 24V IP67 - 5786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 13340...13340 mA
Ausgangsleistung - 320...320 W
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8058052002345
Artikelnummer
NOB5786
Herstellernummer
5786
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
13340...13340 mA
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
252 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
44 mm