NOBILE ITALIA - NOB5784 ALIMENTATORE 100W 24V IP67 - 5784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 4200...4200 mA
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8058052002321
Artikelnummer
NOB5784
Herstellernummer
5784
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
4200...4200 mA
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
206 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
37 mm