NOBILE ITALIA - NOB5782 ALIMENTATORE 60W 24V IP67 - 5782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8058052002307
Artikelnummer
NOB5782
Herstellernummer
5782
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
150 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
35 mm
Alimentatore 60W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 150x53 h.35mm.