Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5761 DRIVER CC 6-10W 8.6-12.9VDC 700MA IP20 - 5761

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5761 DRIVER CC 6-10W 8.6-12.9VDC 700MA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052227953

Artikelnummer

NOB5761

Herstellernummer

5761

Hersteller

NOB

Driver in corrente. 10W - 700mA - IP20 Output Power: 6-10W Output Current: 700mA Input Voltage: AC198-264V Output Voltage: DC8.6-12.9V Brand: HEP (PRC) Dimensioni: ?48mm ? h 22mm Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384