Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5701/IP ALIMENTATORE 3W 350MA IP65 - 5701/IP

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5701/IP ALIMENTATORE 3W 350MA IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052233206

Artikelnummer

NOB5701/IP

Herstellernummer

5701/IP

Hersteller

NOB

Driver in corrente. 3W - 350mA - IP65 Output Power: 3W Output Current: 350mA Input Voltage: AC220-240V Output Voltage: DC2.5-10V Brand: Eaglerise Dimensioni: 47x23 h.21mm Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547