NOBILE ITALIA - NOB5678 ALIMENTATORE 75W 24V IP20 - 5678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Ausgangsstrom - 313...313 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052052456
Artikelnummer
NOB5678
Herstellernummer
5678
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Ausgangsstrom:
313...313 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
180 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


