NOBILE ITALIA - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20 - 5677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052052449
Artikelnummer
NOB5677
Herstellernummer
5677
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
300 mm
Alimentatore 120W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 300x40 h.30mm. Normativa: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384.


