NOBILE ITALIA - NOB5675 ALIMENTATORE 150W 24V IP20 - 5675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8058052002239
Artikelnummer
NOB5675
Herstellernummer
5675
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
206 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm