NOBILE ITALIA - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67 - 5672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8058052002208
Artikelnummer
NOB5672
Herstellernummer
5672
Hersteller
NOB
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
206 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
37 mm