NOBILE ITALIA - NOB5025/06/00/NA LAMP.H 75 BOLLARD 100W 220V E27 IP44 NA - 5025/06/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052850694
Artikelnummer
NOB5025/06/00/NA
Herstellernummer
5025/06/00/NA
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
750 mm
Durchmesser:
155 mm