NOBILE ITALIA - NOB5024/06/00/NA LAMP.H 50 BOLLARD 100W 220V E27 IP44 NA - 5024/06/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 500 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052850670
Artikelnummer
NOB5024/06/00/NA
Herstellernummer
5024/06/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
500 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
155 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


