Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5013/07/NE LAMPIONE H 174 SFERA ARTISTICA NE - 5013/07/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 1740 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850519

Artikelnummer

NOB5013/07/NE

Herstellernummer

5013/07/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

1740 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

250 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Tutti i prodotti diquesta serievengono forniti nellaversione standardcon diffusore opale. Per la versione chiaraoppure fumée, fareesplicita richiesta. Diffusore: Polimetacrilato opale. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie