NOBILE ITALIA - NOB50041/2700K STRIP 5M 10W/M 120LED/M 2,7K IP20 24V - 50041/2700K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1450 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 10 W
Packung
1 ST
EAN
8058052504191
Artikelnummer
NOB50041/2700K
Herstellernummer
50041/2700K
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
1450 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


