Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/25/00/NE LAMPADA PER PALO D.60 FINANCE NE - 3201/25/00/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850427

Artikelnummer

NOB3201/25/00/NE

Herstellernummer

3201/25/00/NE

Hersteller

NOB

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero, Verde Scuro, Bianco Panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie