Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/22/00/VF LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE VF - 3201/22/00/VF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Finance

EAN

8058052850380

Artikelnummer

NOB3201/22/00/VF

Herstellernummer

3201/22/00/VF

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

265 mm

Länge:

160 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.