NOBILE ITALIA - NOB3201/06/15/VF LAMPIONE H 121 FINANCE VF - 3201/06/15/VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1210 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052850267
Artikelnummer
NOB3201/06/15/VF
Herstellernummer
3201/06/15/VF
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1210 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


