NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/VF LAMPADA A PARETE FINANCE VF - 3201/03/00/VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Finance
EAN
8058052850144
Artikelnummer
NOB3201/03/00/VF
Herstellernummer
3201/03/00/VF
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
330 mm
Länge:
320 mm



