NOBILE ITALIA - NOB3109/78/NA/OP/M LAMP.1LUCE H337 ANTR.DIFF.OP ALIM.EL.70W - 3109/78/NA/OP/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G12
Packung
1 ST
EAN
8058052850038
Artikelnummer
NOB3109/78/NA/OP/M
Herstellernummer
3109/78/NA/OP/M
Hersteller
NOB
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G12
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie