Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3109/78/NA LAMPIONE UNA LUCE ANTR SFERA CHIARA - 3109/78/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rotund Large

EAN

8058052848981

Artikelnummer

NOB3109/78/NA

Herstellernummer

3109/78/NA

Hersteller

NOB

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore Antivandalico: Polimetacrilato Opale, Trasparente (versione standard). Per unità elettriche, vedi pag. 18-19. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT. Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 35W, SE E27 70W, ME E27 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W.