Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3106/67/NA LAMPIONE H174 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/67/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052848394

Artikelnummer

NOB3106/67/NA

Herstellernummer

3106/67/NA

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

1740 mm

Durchmesser:

280 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27. Colori struttura: Antracite, Nero verde.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie