NOBILE ITALIA - NOB3106/66/NA LAMPIONE H121 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/66/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1210 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052848363
Artikelnummer
NOB3106/66/NA
Herstellernummer
3106/66/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1210 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
280 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


