NOBILE ITALIA - NOB3106/61/NYVE LAMPIONE 3 LUCI H221 NE/VE SF.FUMEE - 3106/61/NYVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2210 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052848349
Artikelnummer
NOB3106/61/NYVE
Herstellernummer
3106/61/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2210 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
630 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie