NOBILE ITALIA - NOB3106/22/NA/OP LAMPADA PARETE MEZZA ANTR OPALE - 3106/22/NA/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Rotund
EAN
8058052848264
Artikelnummer
NOB3106/22/NA/OP
Herstellernummer
3106/22/NA/OP
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
420 mm
Länge:
150 mm