NOBILE ITALIA - NOB3106/00/NYVE PLAFONIERA DIAM.30 NERO/VERDE - 3106/00/NYVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8058052848134
Artikelnummer
NOB3106/00/NYVE
Herstellernummer
3106/00/NYVE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
160 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


