NOBILE ITALIA - NOB3105/04/NA LAMPADA BASE ANTRACITE SFERA CHIARA - 3105/04/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
AMBIANCE GARDEN
EAN
8058052848035
Artikelnummer
NOB3105/04/NA
Herstellernummer
3105/04/NA
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
390 mm
Durchmesser:
230 mm