NOBILE ITALIA - NOB3105/03/NA LAMPADA PARETE ANTRACITE SFERA CHIARA - 3105/03/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8058052848004
Artikelnummer
NOB3105/03/NA
Herstellernummer
3105/03/NA
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
330 mm
Länge:
260 mm