NOBILE ITALIA - NOB3104/69/NA/SAT LAMPIONE 2 LUCI H 227 ANTR SAT - 3104/69/NA/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2270 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052847960
Artikelnummer
NOB3104/69/NA/SAT
Herstellernummer
3104/69/NA/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2270 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
600 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


