NOBILE ITALIA - NOB3104/67/NYVE/SAT LAMPIONE H 179 NE/VE SAT - 3104/67/NYVE/SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1790 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052847885
Artikelnummer
NOB3104/67/NYVE/SAT
Herstellernummer
3104/67/NYVE/SAT
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1790 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
205 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie